福井クラフト
木製 39cm 板そば 仕切付
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84554455
品番
45151794
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):188mm●サイズ(H):50mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4673-54