46200011 箱型隅切木目天ざる 黒渕朱 蓋 福井クラフト 84554464

箱型隅切木目天ざる 黒渕朱 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84554464品番46200011
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
仕様●サイズ(W):248mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):20mm●重量:158g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4673-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする