福井クラフト
元禄そば重 黒内朱 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84554534
品番
40421470
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):110mm●重量:590g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-72