曜日別特売
46190613 元禄そば重用仕切 朱 リバーシブル 福井クラフト 84554550

元禄そば重用仕切 朱 リバーシブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84554550品番46190613
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):258mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):110mm●重量:270g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4673-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする