曜日別特売
40431290 元禄そば重 朱内朱 親 福井クラフト 84554568

元禄そば重 朱内朱 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84554568品番40431290
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●サイズ(W):258mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):110mm●重量:590g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4673-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする