福井クラフト
やしろ弁当 黒内朱天朱 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84554577
品番
45151820
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):23mm●重量:200g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-90