福井クラフト
タイコ吸物椀 黒羽ケ目本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84554595
品番
38191241
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):71mm●重量:134g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-04