曜日別特売
38191254 3.3寸 太鼓鉢 黒羽ケ目 蓋 福井クラフト 84554620

3.3寸 太鼓鉢 黒羽ケ目 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84554620品番38191254
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●サイズ(W):98mm●サイズ(H):14mm●重量:28g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4674-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする