福井クラフト
5寸 タイコ鉢 黒羽ケ目/ 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84554638
品番
38191222
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):23mm●重量:106g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-13