曜日別特売
24063135 8寸 角弁当 黒亀甲 蓋親 福井クラフト 84554708

8寸 角弁当 黒亀甲 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84554708品番24063135
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):242mm●サイズ(D):242mm●サイズ(H):63mm●重量:521g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4691-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする