福井クラフト
メラミン 深型ティシュBOX白 底グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84555146
品番
80604350
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):269mm●サイズ(D):139mm●サイズ(H):100mm●重量:140g●材質:熱硬化性樹脂
色
グレー
アズワン品番
68-4745-42