福井クラフト
8寸 角富士弁当朱唐草用仕切 朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84555435
品番
24051413
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):35mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-73