仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:8●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 32個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体カラー:ホワイト●筐体材質:プラスチック●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 120V●マグネット:あり●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:8W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):37mm●本体サイズ(W):265mm●本体サイズ(D):67mm●本体重量:480g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4495-40