曜日別特売
62164430 29.8cm ミヤコ膳加熱式 仕切・発熱剤付 50セット 福井クラフト 84557867

62164430 29.8cm ミヤコ膳加熱式 仕切・発熱剤付 50セット 福井クラフト 84557867
62164430 29.8cm ミヤコ膳加熱式 仕切・発熱剤付 50セット 福井クラフト 84557867

29.8cm ミヤコ膳加熱式 仕切・発熱剤付 50セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84557867品番62164430
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様●サイズ(W):298mm●サイズ(D):205mm●サイズ(H):75mm●材質:紙・ポリスチレンアズワン品番68-4711-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする