Panasonic(パナソニック)
フルカラー新金属プレート2型15コ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84577108
品番
WN6515K
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):42●高さ(mm):134●長さ(mm):263●原産国:日本●コード番号:158-9442
アズワン品番
67-9194-93