曜日別特売
DB02560 電気チェーンブロック 揚程6m 象印チェンブロック 84578770

電気チェーンブロック 揚程6m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
定格荷重(t)2.5
内容量1台注文コード84578770品番DB02560
参考基準価格(税別)¥528,080販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800
定格荷重(t)2.5仕様●定格荷重(t):2.5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.6/2.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:5.5/6.5●原産国:日本●コード番号:221-9549アズワン品番67-9180-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする