NE25110 絶縁パッドA ストレート接続・端末接続 Panasonic(パナソニック) 84579269

絶縁パッドA ストレート接続・端末接続

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84579269品番NE25110
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●高さ(mm):21●長さ(mm):330●幅(mm):160●原産国:日本●コード番号:159-4126アズワン品番67-9191-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする