東芝ホームテクノ
薄型冷却ファン DC5V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●動作温度:0~70℃●電圧 - 定格:5VDC●サイズ/寸法:55.0×50.0mm●幅:5.00mm●風量:0.026立方メートル/min●静圧:15.0Pa●ファンタイプ:-●ノイズ:33.0dB●RPM:3100RPM●リード端末処理:-●動作温度:0~70℃
注文コード
84579278
品番
T-318C-2
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作温度:0~70℃●電圧 - 定格:5VDC●サイズ/寸法:55.0×50.0mm●幅:5.00mm●風量:0.026立方メートル/min●静圧:15.0Pa●ファンタイプ:-●ノイズ:33.0dB●RPM:3100RPM●リード端末処理:-●動作温度:0~70℃
アズワン品番
68-2058-24