象印チェンブロック
電気チェーンブロック 揚程6m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
定格荷重(t)
0.49
0.49
0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84580425
品番
ASWK4960
参考基準価格(税別)
¥262,500
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.49
仕様
●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:1~2●巻上速度(m/min)高速:3~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-2739
アズワン品番
67-9179-91