L-QPB-01 超音波溶着器 リニアキュッパ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品) 84581055

超音波溶着器 リニアキュッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード84581055品番L-QPB-01
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス!
簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。
安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。
安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。
経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。
ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。
不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません)
不織布
農業用マルチがけ
アイロナーテープの溶着
袋の口とじ
果物の傘かけ
園芸
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。)
突起部は寸法に含みません。
目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)

仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50アズワン品番67-9213-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする