NE25120 絶縁パッドB T分岐クロス分岐用 Panasonic(パナソニック) 84583390

絶縁パッドB T分岐クロス分岐用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84583390品番NE25120
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●長さ(mm):160●幅(mm):160●高さ(mm):21●原産国:日本●コード番号:157-5251アズワン品番67-9191-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする