曜日別特売
ATS065T-P190 ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ LINKMAN 84589674

ATS065T-P190 ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ LINKMAN 84589674
ATS065T-P190 ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ LINKMAN 84589674

ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84589674品番ATS065T-P190
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする