曜日別特売
8004SK150***** ジェイチタン 遮光スプレーボトル入 1箱 30本入 アズワン 84590040

8004SK150***** ジェイチタン 遮光スプレーボトル入 1箱 30本入 アズワン 84590040
8004SK150***** ジェイチタン 遮光スプレーボトル入 1箱 30本入 アズワン 84590040

ジェイチタン 遮光スプレーボトル入 1箱 30本入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(30本)注文コード84590040品番8004SK150*****
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥117,700
販売価格(税別)
107,000

建物の外壁にコーティングすると排気ガスを分解して空気を浄化します。
酸化チタン分子自体が基材へ固定する能力を持ち、バインダーを必要としません。
乾燥後は水に溶解せず強固で容易に剥がれないため、長期に効果が持続します。
光触媒は太陽光、照明で常に効果を発揮します。
空気が対流しコーティング面に触れるたびに抗菌・抗ウイルス・防カビ防臭対策ができます。
人体に安全なため、あらゆる場所に散布することが可能です。
床・壁・天井や、カーテンや衣服などの布類、革製品、家具類、金属製品にもコーティング可能です。
酸化チタンの中でも安全性の高い、アナターゼ(結晶体の種類)を使用してます。

仕様●内容量(mL):150●液性:中性●成分:水99%・酸化チタン0.9wt%の化合物●効果持続期間:約36ヶ月アズワン品番68-4541-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする