曜日別特売
23213620 6.5寸 角加賀弁当 黒天朱内黒 蓋親 福井クラフト 84590234

23213620 6.5寸 角加賀弁当 黒天朱内黒 蓋親 福井クラフト 84590234
23213620 6.5寸 角加賀弁当 黒天朱内黒 蓋親 福井クラフト 84590234

6.5寸 角加賀弁当 黒天朱内黒 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84590234品番23213620
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●サイズ(W):196mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):47mm●重量:395g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4692-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする