福井クラフト
8寸 角レインボー弁当 蓋親 梨地内朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590268
品番
21006080
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(D):238mm●サイズ(H):68mm●重量:475g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-45