福井クラフト
木 7寸 長手麻柄ナスカ玉手箱 親
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590277
品番
21286135
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):234mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):55mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-37