福井クラフト
木 7寸 長手格子ナスカ玉手箱 蓋
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590295
品番
21286120
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):234mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):19mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-39