福井クラフト
木 8.5寸 角格子ナスカ玉手箱 親
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590557
品番
21286155
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):58mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-42