福井クラフト
木 8.5寸 角ナスカ玉手箱 仕切2本1セット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590566
品番
21286148
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):231mm●サイズ(D):231mm●サイズ(H):36mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-43