福井クラフト
木 8.5寸 角麻柄ナスカ玉手箱 親
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590584
品番
21286145
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):58mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-45