21286190 木 尺0 長手麻ナスカ玉手箱 蓋 福井クラフト 84590600

木 尺0 長手麻ナスカ玉手箱 蓋

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード84590600品番21286190
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●サイズ(W):308mm●サイズ(D):208mm●サイズ(H):21mm●材質:木製品アズワン品番68-4694-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする