曜日別特売
21286195 木 尺0 長手麻ナスカ玉手箱 親 福井クラフト 84590609

木 尺0 長手麻ナスカ玉手箱 親

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード84590609品番21286195
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●サイズ(W):308mm●サイズ(D):208mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品アズワン品番68-4694-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする