福井クラフト
木 尺0 長手ナスカ玉手箱 仕切3本1セット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590618
品番
21286188
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):293mm●サイズ(D):192mm●サイズ(H):38mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-48