福井クラフト
木 尺3 長手格子ナスカ玉手箱 蓋
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590679
品番
21286160
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):367mm●サイズ(D):246mm●サイズ(H):21mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-54