福井クラフト
木 尺3 長手格子ナスカ玉手箱 親
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590688
品番
21286165
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):367mm●サイズ(D):246mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-55