曜日別特売
22160730 木製8.5寸 松花堂 楢 親 福井クラフト 84590758

木製8.5寸 松花堂 楢 親

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード84590758品番22160730
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●サイズ(W):252mm●サイズ(D):252mm●サイズ(H):56mm●材質:木製品アズワン品番68-4694-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする