福井クラフト
木製8.5寸 千筋松花堂 黒 蓋
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590767
品番
21296621
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):262mm●サイズ(D):262mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-84