福井クラフト
木 7寸 長手麻柄ナスカ玉手箱 蓋
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590828
品番
21286130
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):234mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):19mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-36