曜日別特売
0820402002 手動バルブ STシリーズ ローラー Aventics 84592106

手動バルブ STシリーズ ローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84592106品番0820402002
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Manually Operated Valves
Stainless steel bodied manually operated and panel mounted 3/2 and 5/2 valves
Spool valve with metal to metal sealing Hardened stainless steel valve body Working pressure -0.95 → 10 bar Ambient temperature range -15 → 80 ℃ Maximum particle size 5μm Oil content of compressed air 5 mg/m ^3 → 25 mg/m ^3

仕様●制御機構:ローラー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:ST●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:ステンレス鋼●最大流量率:280L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度 Max:+80℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6179アズワン品番68-4150-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする