ROHM
0603角型チップ抵抗器 100kΩ 許容差 ±1%
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84594197
品番
MCR006YLPF1003
参考基準価格(税別)
¥20
販売価格(税込)
¥21
販売価格(税別)
¥
19
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:100kΩ●定格電力:50mW●誤差:±1%●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:MCR●サイズ:0603●抵抗値:100kΩ
アズワン品番
68-2039-49