ミネベアミツミ
CMOSシステムリセット用IC
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84595247
品番
PST8242NR
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
仕様
●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12V●検出電圧[V]:0.8~6.0V●出力形式:オープンドレイン出力●出力遅延[sec]:-●パッケージ:SOT-25●機能:-●動作温度:-40℃~105℃●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12V
アズワン品番
68-2039-40