曜日別特売
- 彩食健美チモシー 650g ジェックス 84596760

- 彩食健美チモシー 650g ジェックス 84596760
- 彩食健美チモシー 650g ジェックス 84596760
- 彩食健美チモシー 650g ジェックス 84596760
- 彩食健美チモシー 650g ジェックス 84596760
- 彩食健美チモシー 650g ジェックス 84596760

彩食健美チモシー 650g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(650g)注文コード84596760品番-
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

毎日食べて健康維持!
一番刈りの香り豊かなスーパープレミアムチモシーに、うさぎの食性と健康に配慮しブレンドされた七種類の和漢植物パウダー(タンポポの根・ハコベ・枇杷の葉・クコの葉・サンヤク・ナツメ・オタネニンジン)を入れました。
香りにこだわり、競走馬にも使用される最高級グレードの一番刈りチモシーを厳選して国内で袋詰めしています。
圧縮・カットしていないシングルプレスを採用、茎が太く穂がそのまま入っています。
広大な気候で育てられたアメリカワシントン州産高級チモシーの中でも厳しい基準をもとに選別されたものだけを使用しています。
うさぎの歯は28本全て一生伸び続ける常生歯、丈の長い牧草をすり潰しながら噛むことで、歯の伸び過ぎを抑え、歯の健康維持をサポートします。
うさぎは飲み込んだものを口から吐き出せない動物、チモシーに豊富に含まれる繊維質は、飲み込んだ毛を絡めながら排出し、お腹の健康維持をサポートします。
主食として毎日食べる牧草は、高繊維でカロリーが低いチモシーが適している、アルファルファベースのペレットフードと一緒に食べることで、バランスのとれた栄養をとることができます。
アルミパックで風味を新鮮キープ。

仕様●原材料:チモシー、たんぽぽ、ナツメ、クコの葉、やまいも、びわの葉、オタネニンジン、ハコベ●保証成分:たんぱく質11.9%、脂質1.69%、粗繊維37.3%、灰分8.3%、水分7.5%、カルシウム0.45%、マグネシウム0.13%、リン0.23%●適用種:うさぎ等の草食系小動物アズワン品番68-1405-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする