曜日別特売
BCN168SB472J7 チップ抵抗アレイ 4.7kΩ TT ELECTRONICS 84597837

チップ抵抗アレイ 4.7kΩ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84597837品番BCN168SB472J7
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
仕様●抵抗値:4.7kΩ●素子数:8素子●内部回路:-●パッケージ(ピッチ):1206mm●抵抗値許容差(絶対):-●定格電力:32mW●抵抗温度係数(絶対):-●抵抗体:-●抵抗値許容差(相対):-●抵抗温度係数(相対):-●抵抗値:4.7kΩアズワン品番68-2038-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする