LINKMAN
ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84598625
品番
ATS012S-W033U
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番
68-2213-56