曜日別特売
EA544ED-41 230mm 万能はさみ エスコ 84599097

EA544ED-41 230mm 万能はさみ エスコ 84599097
EA544ED-41 230mm 万能はさみ エスコ 84599097
EA544ED-41 230mm 万能はさみ エスコ 84599097
EA544ED-41 230mm 万能はさみ エスコ 84599097
EA544ED-41 230mm 万能はさみ エスコ 84599097

230mm 万能はさみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード84599097品番EA544ED-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,637
販売価格(税別)
9,670

ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!
切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード)
通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。
パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる
倍力率驚異の15倍
ハンドルロック機能付き
<注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。

仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチールアズワン品番68-1822-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする