EA845D-300 3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ エスコ 84599280

EA845D-300 3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ エスコ 84599280
EA845D-300 3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ エスコ 84599280
EA845D-300 3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ エスコ 84599280

3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード84599280品番EA845D-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000
仕様●用途:EA845D用ガラスカッターガイドレール●長さ:3m●幅:80mm●パット数:4個アズワン品番68-1860-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする