KK012 サマコバ磁石 角型 2-17系 アズワン 84602290

サマコバ磁石 角型 2-17系

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード84602290品番KK012
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

仕様●形状:角型●サイズ(mm):長さ10×幅6.5×厚み4●材質:YKG-24●着磁パターン:厚み方向着磁アズワン品番67-3084-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする