曜日別特売
W915-t2 【カット品】ビニールシート 厚手タイプ 915×2mm W915-t2シリーズ アズワン 84602649

【カット品】ビニールシート 厚手タイプ 915×2mm W915-t2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番4-1363-02-09
内容量1本注文コード84602649品番W915-t2
参考基準価格(税別)¥67,140販売価格(税込)¥73,744
販売価格(税別)
67,040
仕様●入数:9m×1本●幅×厚み(mm):915×2●材質:PVC●色:透明アズワン品番4-1363-02-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする