アズワン
【カット品】ビニールシート 厚手タイプ 915×2mm W915-t2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
4-1363-02-05
4-1363-02-07
4-1363-02-02
4-1363-02-09
4-1363-02-10
4-1363-02-03
4-1363-02-04
4-1363-02-06
4-1363-02-05
4-1363-02-08
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84602694
品番
W915-t2
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥40,920
販売価格(税別)
¥
37,200
バスケットに入れる
仕様
●入数:5m×1本●幅×厚み(mm):915×2●材質:PVC●色:透明
アズワン品番
4-1363-02-05