アズワン
【カット品】ビニールシート 厚手タイプ 1000×1mm W1000-t1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
4-1364-01-06
4-1364-01-04
4-1364-01-07
4-1364-01-02
4-1364-01-06
4-1364-01-05
4-1364-01-09
4-1364-01-10
4-1364-01-08
4-1364-01-03
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84602746
品番
W1000-t1
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥29,260
販売価格(税別)
¥
26,600
バスケットに入れる
仕様
●入数:6m×1本●幅×厚み(mm):1000×1●材質:PVC●色:透明
アズワン品番
4-1364-01-06